十字头可适用于汽车、工业和木工领域的通用装配和维护应用。
S2 刀杆
S2 代表钢合金(由两种或多种金属组合而成的物质)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。
S2 使该刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。
黑色刀尖
增加刀尖和螺钉驱动之间的摩擦力,从而提高驱动力和精度。确保螺丝刀不会从紧固件上滑下,避免损坏车漆或昂贵的木制家具等表面。
2K 手柄
2K 是“2 component”(双组份)的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。
宽标记非常明显
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
多功能设计
RedStripe 螺丝刀在设计时充分考虑了便利性。其底部有一个孔、可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。
刀头尺寸 | PH2 |
刀杆长度 (A) | 100 毫米 |
手柄长度 (B) | 107 毫米 |
手柄宽度 (C) | 34 毫米 |